Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 8,0 Bundw. 10m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4011645027785
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645027785
EAN/GTIN:
     4011645027785
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
4011645027785 Schweißkette, ähnlich DIN 763, Form C, langgliedrig, galvanisch verzinkt
Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel
oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten
benutzt werden.
Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig.
Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert.
Berechnung der max. Tragkraft:
theoretische Bruchkraft der Kettez. B.:360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Rundstahlkette, Stahlkette, rundstahlkette 8mm, din 763, rundstahlkette pösamo, 4011645027785, PÖSAMO, Ketten, DIN, Schweißkette (langgliedrig), DIN 763 (ähnlich), Form C, verzinkt, 28570916, 1648596, 28570915, Schweißketten ähnlich DIN 763, 28570890, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Schweisskette ähnl.DIN763galZn C 8, 0 Bundw. 10m, Schweißkette, ähnlich DIN 763, langgliedrig, galvanisch verzinkt, Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel, oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten, benutzt werden, Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig, Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert, Berechnung der max. Tragkraft:, theoretische Bruchkraft der Kettez. B.:360 kg = 45 kg, Sicherheitsfaktor 8, 763
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 5,51*
10
€ 4,90*
ab € 4,03*
€ 5,53*
7 Tage
30
10
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,59*
10
€ 4,80*
ab € 4,67*
€ 6,14*
Lager 6QTZH
10
10
€ 6,99*
ab € 5,36*
€ 6,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,76*
€ 8,04
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,17*
€ 7,34
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.