| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4011645033649 Herst.-Nr.: 4011645033649 EAN/GTIN: 4011645033649 |
| |
|
| | |
| 4011645033649 Schweißkette, ähnlich DIN 766, Form A, kurzgliedrig, Edelstahl 1.4401 Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden. Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig. Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert. Berechnung der max. Tragkraft: theoretische Bruchkraft der Kettez. B.:360 kg = 45 kg Sicherheitsfaktor 8 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundstahlkette, Stahlkette, edelstahlkette 5 mm stark, edelstahlkette, edelstahlkette 30m, 4011645033649, PÖSAMO, Edelstahl, Ketten, Schweißketten (kurzgliedrig), DIN 766 (ähnlich), Form A, Edelstahl 1.4401, 28570920, 1648597, 28570919, Schweißketten ähnlich DIN 766, 28570890, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Schweisskette ähnl.DIN766A4 A 5, 0 Bundw. 30m, Schweißkette, ähnlich DIN 766, kurzgliedrig, Schweißketten ähnlich DIN 763/DIN 766 dürfen nicht als Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel, oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten, benutzt werden, Ausführung: geprüft, nicht lehrenhaltig, Die Trag- und Bruchkraft ist nicht geprüft und dienen ausschließlich als Richtwert, Berechnung der max. Tragkraft:, theoretische Bruchkraft der Kettez. B.:360 kg = 45 kg, Sicherheitsfaktor 8, DIN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 10,36* | € 12,71* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 241,1601* | € 287,3502* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 262,1301* | € 310,59* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 265,38* | € 312,90* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 303,51* | € 355,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 10,117* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|