Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergr.0700 F8707 UD9020 32-42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4012789845365
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789845365
EAN/GTIN:
     4012789845365
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
fenstergriff braun
4012789845365 Fenstergriff Serie Hamburg 0700/UD9020
- HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®:
- Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 und RAL-GZ 607/9
- Rastung: 90°
- Abdeckung: Teil-Abdeckkappe
- Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken
- Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals
- Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5
- Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°)
Weitere Suchbegriffe: 4012789845365, HOPPE, Fensterolive, Fenstergriff 0700/UD9020, 28565360, 1647580, 28565319, Fenstergriffe, 28565315, Fensterbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 Fenstergr.0700 F8707 UD9020 32-42 mm, Fenstergriff Serie Hamburg 0700/UD9020, HOPPE-Aluminium-Dreh-/Kipp-Fenstergriff mit SecuForte® und VarioFit®:, Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0131/13/C1 und RAL-GZ 607/9, Rastung: 90°, Abdeckung: Teil-Abdeckkappe, Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken, Stift: HOPPE-Vollstift, 10 mm Längenvariabilität, stufenlose Anpassung durch integrierte Druckfeder im Griffhals, Befestigung: verdeckt, Gewindeschrauben M5, Besonderheit: automatische Sperrfunktion in Geschlossen-Stellung (0°) und in Kippstellung (180°), Olive, Griff
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 11,14*
1 Tag
126
€ 6,90*
ab € 7,86*
€ 11,23*
4 Tage
126
€ 8,50*
ab € 8,30*
€ 11,86*
€ 5,90*
ab € 7,64*
€ 11,86*
Lager 6QTZH
134
€ 6,99*
ab € 8,98*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.