| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4013311330427 Herst.-Nr.: 4013311330427 EAN/GTIN: 4013311330427 |
| | |
|
| | |
| 4013311330427 Caramba TG 22 Spezialreiniger - Flüssiger Spezialeiniger mit einem Höchstmaß an Reinigungskraft und Umweltverträglichkeit - Günstiger pH-Wert wirkt sich vorteilhaft auf die Materialschonung aus - Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen unterschiedlichster Art wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß, Wachs, Seife, Tinte und Insekten - Industriebetriebe aller Art, insbes. Automobil- und Flugzeugindustrie, Eisenbahn, Transportwesen, Raffinerien, Krankenhäuser, Gastronomie, Großküchen, Gebäudereinigung und Brandschadensanierung Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen,H318: Verursacht schwere Augenschäden Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 l | Gebinde: | Kanister | GHS: | GHS07 | GHS05 | Gefahrenhinweise: | H315: Verursacht Hautreizungen | H318: Verursacht schwere Augenschäden |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, caramba werkstattreiniger, industriereiniger, 4013311330427, Caramba, Reiniger, Spezialreiniger, Caramba TG 22 Spezialreiniger, 28576693, 1649791, 28576682, Hygiene-/Pflegeprodukte, 28576681, Reinigungsstoffe, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Caramba TG 22 Spezialr. 10L Kanister, Flüssiger Spezialeiniger mit einem Höchstmaß an Reinigungskraft und Umweltverträglichkeit, Günstiger pH-Wert wirkt sich vorteilhaft auf die Materialschonung aus, Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen unterschiedlichster Art wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß, Wachs, Seife, Tinte und Insekten, Industriebetriebe aller Art, insbes. Automobil- und Flugzeugindustrie, Eisenbahn, Transportwesen, Raffinerien, Krankenhäuser, Gastronomie, Großküchen, Gebäudereinigung und Brandschadensanierung, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H315: Verursacht Hautreizungen, H318: Verursacht schwere Augenschäden, Reinigungsmittel, Sp |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,68* | € 60,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,61* | € 60,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 48,49* | € 61,70* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 50,61* | € 64,38* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 70,10* | € 86,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|