Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Spannbuchsen 1108/12, metrische Bohrung Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014486251524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014486251524
EAN/GTIN:
     4014486251524
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
4014486251524 Taper-Buchse 1108, metrisch, DIN 6885
- Metrisch
- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Material: Gusseisen
- Durchmesser: 38 mm
- Buchsenlänge: 22,3 mm
- Anzugsmoment: 5,6 Nm
- Gewicht: 0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse tb 1108, tl buchse, optibelt taper-buchse, 4014486251524, neutrale Produktlinie, Taper-Buchse 1108, metrisch, DIN 6885, 28590658, 1652242, 28590657, Spannelement, 28590620, Antriebstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Taper-Spannbuchsen 1108/12, metrische Bohrung Nut DIN 6885, Nut nach DIN 6885, Teil 1, Material: Gusseisen, Durchmesser: 38 mm, Buchsenlänge: 22, 3 mm, Anzugsmoment: 5, 6 Nm, Gewicht: 0, 16 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
121
50
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 2,83*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,53*
2 Tage
57
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,96*
5 Tage
57
1
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 4,32*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 9,59*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.