| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014486252071 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4014486252071 EAN/GTIN: 4014486252071 |
| |
|
| | |
| 4014486252071 Taper-Buchse 2517, metrisch, DIN 6885 - Nut nach DIN 6885, Teil 1 - Durchmesser: 85,5 mm - Buchsenlänge: 44,5 mm - Anzugsmoment: 48,0 Nm - Gewicht: 1,06 kg - Material: Gussstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse 2517, tl buchse, taper-buchse 2517, 4014486252071, neutrale Produktlinie, Taper-Buchse 2517, metrisch, DIN 6885, 28590658, 1652242, 28590657, Spannelement, 28590620, Antriebstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Taper-Spannbuchsen 2517/22, metrische Bohrung Nut DIN 6885, Nut nach DIN 6885, Teil 1, Durchmesser: 85, 5 mm, Buchsenlänge: 44, Anzugsmoment: 48, 0 Nm, Gewicht: 1, 06 kg, Material: Gussstahl |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,53* | € 9,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,38* | € 10,43* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,19* | € 10,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 9,46* | € 14,16* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 30,71* | € 40,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|