Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Spannbuchsen 4040/70, metrische Bohrung Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014486253320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014486253320
EAN/GTIN:
     4014486253320
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
4014486253320 Taper-Buchse 4040, metrisch, DIN 6885
- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 146,0 mm
- Buchsenlänge: 101,6 mm
- Anzugsmoment: 169,0 Nm
- Gewicht: 7,68 kg
- Material: Gussstahl
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taperbuchse 4040/70, tl buchse, optibelt taper-buchse, 4014486253320, neutrale Produktlinie, Taper-Buchse 4040, metrisch, DIN 6885, 28590658, 1652242, 28590657, Spannelement, 28590620, Antriebstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Taper-Spannbuchsen 4040/70, metrische Bohrung Nut DIN 6885, Nut nach DIN 6885, Teil 1, Durchmesser: 146, 0 mm, Buchsenlänge: 101, 6 mm, Anzugsmoment: 169, 0 Nm, Gewicht: 7, 68 kg, Material: Gussstahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,48*
€ 49,45*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 39,63*
€ 51,93*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 41,38*
€ 52,21*
1
€ 3,19*
ab € 63,47*
€ 76,75*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 176,60*
€ 200,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 186,16*
€ 221,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 176,60*
€ 210,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.