| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884774021 Herst.-Nr.: 114.23GKRLT 99 EAN/GTIN: 4014884774021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014884774021 Drückerlochteil in R-Technik: Türdrücker 114.23GKR in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Der Türdrücker erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm. Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Für Vierkantstift 7, 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:315.23R, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 243, Türstärke: , Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014884774021, HEWI, HEWI Türdrückerlochteil, ø23mm, R-Technik Reinweiß, 114.23GKRLT 99 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |