Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Fenstergriff, abschließb., Vk=7mm, Kipp-v-Dreh, matt-schl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885117506
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162XAFGA.2K
EAN/GTIN:
     4014885117506
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe edelstahl
fenstergriff
hewi fenstergriff
4014885117506 Fenstergriffabschließbar, für Fenster mit der Funktion Kippen vor Drehen, Modell 162X aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm, 135 mm lang, mit 1,5 mm Wandstärke, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Vormontiert auf Rosette mit Metallunterteil, 75,5 x 33 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus Edelstahl (1.4301), Wandstärke 1,5 mm. Integrierter Druckzylinder mit 5 Stiftzuhaltungen, in allen Raststellungen schließbar, jedoch Freigabe einer 90 Grad-Drehbewegung, zum Öffnen des Fensters bei verschlossenem Fenstergriff, die Schließung wirkt direkt auf den Griff und blockiert die Drehung.verschieden schließend: jeder Schließzylinder benötigt einen separaten Schlüssel, je Griff werden 2 Schlüssel geliefert.gleichschließend:alle Schließzylinder sind mit dem gleichen Schlüssel schließbar. Oberfläche des Fenstergriffes und der Rosette matt geschliffen, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 22, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe:
Weitere Suchbegriffe: 4014885117506, HEWI, HEWI Fenstergriff, abschließb, Vk=7mm, Kipp-v-Dreh, matt-schl., 162XAFGA.2K
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 134,71*
€ 170,30*
€ 4,95*
ab € 137,06*
€ 172,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 145,17*
€ 177,51*
Lager 6QTZH
338
€ 6,99*
ab € 145,26*
€ 177,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 147,39*
€ 180,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,86*
€ 211,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,31*
€ 201,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.