| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885211365 Herst.-Nr.: 165XAHLT EAN/GTIN: 4014885211365 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885211365 Drückerlochteil einzeln in H-Technik: Modell 165X... aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301) Durchmesser 21,3 mm, Ansatzführung mit Rastnut und Gewindestift M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die Unterteile. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179.Oberfläche matt geschliffen. Für Vierkantstift 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetzt. Kompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:305.21XAH, 230.21XAH, 230.21XAHNR, 315.21XAH, 219.21XAH, 219.21XAHNR , Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 19, Türstärke: , Vierkant: 9 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker vierkant 9 mm, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014885211365, HEWI, HEWI Türdrückerlochteil, ø21mm, H-Technik, matt-schliff, 165XAHLT |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |