| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885232964 Herst.-Nr.: 111.23R 74 EAN/GTIN: 4014885232964 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885232964 Drückerpaar in R-Technik: Türdrücker 111.23R in U-Form aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Mit Vierkantstift 7, 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:305.23R, 315.23R, 230.23R, 235.23R, 285.23R, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 454, Türstärke: 68, 1 - 78, 0 mm, Vierkant: 9 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Apfelgrün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014885232964, HEWI, HEWI Türdrücker, ø 23mm, durchg. Stahlkern, R-Technik Apfelgrün, 111.23R 74 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |