| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885266198 Herst.-Nr.: 306.23NRKN 97 EAN/GTIN: 4014885266198 |
| |
|
| | |
| 4014885266198 WC-Rosette kurze Nocken, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe - Anzeige rot/weiß auf der Außenseite (lange Nocken). Drehknauf auf der Innenseite (kurze Nocken). Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 031, Türstärke: 38, 1 - 43, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Lichtgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, wc rosettengarnitur hewi, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi, 4014885266198, HEWI, HEWI WC-Rosette, ø55mm, kurze Nocken, NR-Seite Lichtgrau, 306.23NRKN 97 |
| | |
| |