| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885266532 Herst.-Nr.: 306.23NRLN 99 EAN/GTIN: 4014885266532 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885266532 WC-Rosette lange Nocken, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe - Anzeige rot/weiß auf der Außenseite (lange Nocken). Drehknauf auf der Innenseite (kurze Nocken). Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 023, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: Reinweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, wc rosettengarnitur hewi, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi, 4014885266532, HEWI, HEWI WC-Rosette, ø55mm, lange Nocken, FB-Seite Reinweiß, 306.23NRLN 99 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |