| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885473411 Herst.-Nr.: 138RLT 74 EAN/GTIN: 4014885473411 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885473411 Knopflochteil einzelnin R-Technik: aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, Knopf Modell 138R, Durchmesser 55 mm, Bauhöhe 54 mm, Gesamtlänge 93 mm mit Ansatz-Durchmesser 23 mm.Mit Vierkantstift 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:305.23R, 315.23R, 230.23R, 235.23R, 285.23R, 217.23R, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 164, Türstärke: , Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Apfelgrün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türknopfdrücker, 4014885473411, HEWI, HEWI Knopfdrückerlochteil, ø23mm, R-Technik Apfelgrün, 138RLT 74 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |