| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885521556 Herst.-Nr.: 162PCM02.230 99 EAN/GTIN: 4014885521556 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885521556 Frei-Besetzt-Garnitur mit flacher Drückerrosette, Abdeck-Kappe aus Polyamid, Durchmesser 32 mm, bestehend aus: Türdrücker Modell 162.21PCM in Gehrungsform aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung. Vierkantstift des Drückerstiftteiles 8 mm mit Trapezgewinde, für Österreich Vierkantstift im Schlossbereich 8,5 mm mit Trapezgewinde.Fixierung der Drücker in einem Einpresslager mit umlaufender Verzahnung und einer Polyamid-Gleitlagerbuchse mit zwei Nocken als Verdrehsicherung im Einpresslager. Der Gewindestift M5 fixiert sich, als Sicherung der Türdrückerlochteile, in einer Aussparung im Vierkantstift und trägt somit zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt bei. Mit WC-Rosette 306PCMNR aus Polyamid, Durchmesser 32 mm - Außenseite 4,5 mm hoch, Innenseite 3 mm hoch, Ausführung mit Notöffnung Münze und wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/grün) auf der Außenseite. Einsatz in Verbindung mit Einsteckschlössern nach DIN 18251. Montage der Einpressbuchsen mittels Montagemutter mit Trapezgewinde, SW 19. Die Montage empfehlen wir mit einem Ringschlüssel SW 19. Das Fräsmaß im Bereich der Schlossnuss muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen. Fertigungstoleranzen von +/- 1 mm können durch die Einpresslagerung ausgeglichen werden. Das Fräsmaß für die Montage von WC-Rosetten muss ein Nennmaß von 25 mm aufweisen. Die Montage wird empfohlen an Wohnraum- und Innentüren mit HDF-Deckplatte und Mittellagen aus Röhrenspan- bzw. Vollspaneinlage oder hochwertiger, sowohl in stumpfer als auch gefälzter Ausführung. Bitte beachten Sie, dass wir nur die Montage an von HEWI abgeprüften Türelementen empfehlen. Darüber hinaus kann mini auch an nicht geprüften Türelementen verbaut werden. Für die einwandfreie Montage und Dauergebrauchstauglichkeit kann HEWI in diesem Fall jedoch nicht garantieren. Unter .hewi.de/mini auf unserer Web-Seite finden Sie eine aktuelle Aufstellung der getesteten Türelemente. Beschläge mit Mini-Rosetten sind nicht geeignet für den Einsatz an Türelementen mit den Funktionen Feuerschutz, Rauchschutz, Einbruchhemmung, Feuchtraum und Strahlenschutz. Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4Dauerhaftigkeit: Klasse 7Türmasse: keine Klassifizierung festgelegtFeuerbeständigkeit: Klasse 0Sicherheit: Klasse 1Korrosionsbeständigkeit Klasse: 5Einbruchschutz: Klasse 0Ausführungsart: U, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 631, Türstärke: 38, 1 - 43, 0 mm, Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: Reinweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, 4014885521556, HEWI, HEWI Frei-Besetzt-Garnitur, ø21, 3mm, mini Reinweiß, 162PCM02.230 99 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |