| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885528791 Herst.-Nr.: 570.1B 50 EAN/GTIN: 4014885528791 |
| |
|
| | |
| 4014885528791 Kleiderbügel- aus hochwertigem mattem Polyamid, in allen HEWI Farben- Durchmesser 16 mm, 191 x 450 mm, passend auf Stangendurchmesser 33 mm- mit feststehendem Haken, Länge: 450, Breite: 15, Höhe: 191, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 146, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Stahlblau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hewi kleiderbügel, 4014885528791, HEWI, HEWI Kleiderbügel, matt, Haken feststehend stahlblau, 570.1B 50 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,19* | € 22,42* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 15,21* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|