| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885577881 Herst.-Nr.: 111PBRLT 95 EAN/GTIN: 4014885577881 |
| |
|
| | |
| 4014885577881 Drückerlochteil in R-Technik:Türdrücker 111PBR in U-Form aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 20 mm, mit Ansatzführung und Rastnut. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Für Vierkantstift 7, 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten:305.20PBR, 315.20PBR, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 173, Türstärke: , Vierkant: 8 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Felsgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014885577881, HEWI, HEWI Türdrückerlochteil, ø20mm, R-Technik, Edition matt Felsgrau, 111PBRLT 95 |
| | |
| |