| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885578055 Herst.-Nr.: 111.23PBR 92 EAN/GTIN: 4014885578055 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885578055 Drückerpaar in R-Technik:Türdrücker 111.23PBR in U-Form aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 23 mm, mit Ansatzführung und Rastnut. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile.Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040.Mit Vierkantstift 7, 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten:305.23PBR, 315.23PBR, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 454, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: 9 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014885578055, HEWI, HEWI Türdrücker, ø23mm, R-Technik, Edition matt Anthrazitgrau, 111.23PBR 92 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |