| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885586043 Herst.-Nr.: 477.90B080 90 EAN/GTIN: 4014885586043 |
| |
|
| | |
| 4014885586043 Garderobenhaken der Serie 477- Haken mit Kugel- dient zum Aufhängen von Kleidungsstücken und anderen Utensilien- 172 mm hoch, 22 mm breit, 116 mm tief- aus hochwertigem, mattem Polyamid nach HEWI Farbtabelle, Länge: 110, Breite: 40, Höhe: 185, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 08, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: garderobenhaken, 4014885586043, HEWI, HEWI Garderobenhaken Ser 477, matt, H:174, T:117, m. Kugel tiefschwarz, 477.90B080 90 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 12,30* | € 17,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,78* | € 18,08* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 14,88* | € 20,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|