| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885588610 Herst.-Nr.: 111PBDG02 98 EAN/GTIN: 4014885588610 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885588610 Drückergriff System 111Matter Polyamidgriff mit durchgehendem Stahlkern Durchmesser 33 mm, als geschlossenes Oval, Höhe 400 mm, Breite 105 mm, Schildunterteile aus Metall mit matter Polyamidabdeck-Kappe, Lagerung als wartungsfreies Gleitlager, Rückstellmechanik für den Stoßgriff. Schnelle Montage an der Tür durch bereits vormontierte Stoßgriffe am Unterteil.Geeignet als Bedienelement an Türen nach DIN 18040, mit barriererfreier Funktion im Betätigungsbereich bei 850 mm OFF. Kontrastierende Ausführung in farbigem Polyamid.Paarweise Montage, Funktion in Öffnungsrichtung - Drücken, Funktion in Gegenrichtung - Ziehen, mit durchgehendem Vierkantstift.Klassifizierung:Vierkant 8 - keine KlassifizierungVierkant 9 mm:Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Klassifizierung nach DIN EN 179Nutzungskategorie: Klasse 3Dauerfunktionstüchtigkeit: Klasse 7Türmasse: Klasse 6Verwendung an Rauch- und Feuerschutztüren: Klasse 0, A oder BSicherheit - Personenschutz: Klasse 1Korrosionsschutz: Klasse 3Sicherheit - Einbruchschutz: Klasse 2Überstand des Bedienelements: Klasse 1Betätigungsart: BAnwendungsbereich der Tür: Klasse A, B, C oder DDie Klassifizierung ergibt sich nur in Verbindung mit dem Schloss nach DIN EN 179, z.B. BKS, Fuhr oder FlietherDie oben gewählten Kombinationen sind frei vergeben und müssen nicht auf einen Schlosspartner zutreffen.Für nähere Informationen fragen Sie HEWI oder den Schlosspartner!, Länge: 481, Breite: 170, Höhe: 82, Gewicht (Brutto)/kg: 4, 2, Türstärke: 38, 1 - 43, 0 mm, Vierkant: 8 mm, Entfernung: 72 mm, Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Signalweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014885588610, HEWI, HEWI Drückergriff, Edition matt Signalweiß, 111PBDG02 98 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |