| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885620310 Herst.-Nr.: 111PBFG.1 97 EAN/GTIN: 4014885620310 |
| |
|
| | |
| 4014885620310 FenstergriffModell 111 aus mattem Polyamid, Durchmesser 20 mm, 130 mm lang, mit 90 Grad-Rastpunkten und 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend (andere Längen und 45 Grad-Rastung auf Anfrage). Der Fenstergriff erfüllt die Vorgaben der DIN 18040.Vormontiert auf Ovalrosette 72 x 32 mm, mit Stützzapfen Durchmesser 10 mm, verdeckte Verschraubung, Schraublochabstand 43 mm, Abdeckkappe aus mattem Polyamid. Lieferung ohne Befestigungsschrauben., Länge: 30, Breite: 140, Höhe: 120, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 15, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Lichtgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014885620310, HEWI, HEWI Fenstergriff, Vk7mm, Edition matt Lichtgrau, 111PBFG.1 97 |
| | |
| |