| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885621843 Herst.-Nr.: 162.21PCR 90 EAN/GTIN: 4014885621843 |
| |
|
| | |
| 4014885621843 Drückerpaar in R-Technik: Türdrücker 162.21P... in Gehrungsform aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Mit Vierkantstift 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:305.21R, 230.21R, 315.21R, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 28, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: 8, 5 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014885621843, HEWI, HEWI Türdrücker, ø21mm, R-Technik Tiefschwarz, 162.21PCR 90 |
| | |
| |