| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885624165 Herst.-Nr.: 166.21PCR 84 EAN/GTIN: 4014885624165 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885624165 Drückerpaar in R-Technik: Türdrücker 166.21P... in Gehrungsform aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Der Türdrücker erfüllt die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm. Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179.Mit Vierkantstift 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:315.21R, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 501, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: 8, 5 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Umbra |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014885624165, HEWI, HEWI Türdrücker, ø21mm, R-Technik Umbra, 166.21PCR 84 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |