| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885624561 Herst.-Nr.: 162.21PBR 99 EAN/GTIN: 4014885624561 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885624561 Drückerpaar in R-Technik: Türdrücker 162.21PB... in Gehrungsform aus mattem Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Mit Vierkantstift 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:305.21PBR, 230.21PBR, 315.21PBR, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 28, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: 8, 5 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Drückerlochteil, Profil-Tuergriff, Tuerdrueckerlochteil, Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014885624561, HEWI, HEWI Türdrücker, ø21mm, R-Technik, Edition matt Reinweiß, 162.21PBR 99 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |