| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885630531 Herst.-Nr.: 165.21PCRLT 99 EAN/GTIN: 4014885630531 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885630531 Drückerlochteil in R-Technik: Türdrücker 165.21P... in Gehrungsform aus Polyamid mit durchgehendem Stahlkern bis in das Drückerende, durchgängig eingefärbt, Durchmesser 21,3 mm, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 x 8. Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Der Türdrücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179.Für Vierkantstift 8, 8,5, 9 oder 10/8 mm abgesetztKompatibel mit folgenden Rosetten und Schildern:305.21R, 230.21R, 315.21R, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 194, Türstärke: , Vierkant: 9 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, türdrücker kunststoff hewi, hewi drückerlochteil, drückerlochteil, 4014885630531, HEWI, HEWI Türdrückerlochteil, ø21mm, R-Technik Reinweiß, 165.21PCRLT 99 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |