| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015000094146 Herst.-Nr.: 4015000094146 EAN/GTIN: 4015000094146 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4015000094146 Pattex® Kraftkleber Classic - Leicht zu verteilen - Klebt schnell mit Super-Haftkraft - Mit hoher Wärmefestigkeit - Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Kunstleder - Zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken - Für die Anwendung in Räumen - Für Laminate geeignet Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung,H315: Verursacht Hautreizungen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gebinde: | Dose | Werksnummer: | PCL5C | Herstellername: | Henkel AG & Co. KGaA Abt. Kons | Inhalt: | 0,3 kg | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHS09 | Gefahrenhinweise: | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H315: Verursacht Hautreizungen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PVC Kleber, Plexiglaskleber, pattex kraftkleber 300g, kontaktkleber pattex, kontaktkleber, 4015000094146, Pattex®, Chemisch-Techn, transparent, Pattex® Kraftkleber Classic, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Kraftklebstoff Pattex Classic 300g Henkel, Leicht zu verteilen, Klebt schnell mit Super-Haftkraft, Mit hoher Wärmefestigkeit, Nicht geeignet für Polypropylen (PP), Polyethylen (PE) und Kunstleder, Zum Kleben unterschiedlicher Oberflächen sowie zum Kleben von Furnieren in komplizierten Ecken, Für die Anwendung in Räumen, Für Laminate geeignet, Signalwort: Gefahr, Gefahrenhinweise:, H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung, H315: Verursacht Hautreizungen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen, EUH208: Enthält Kolophonium. Kann allergische Reaktionen h |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 24 | ![](/p.gif) | pro Dose | Frei Haus | ab € 10,75* | € 13,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Dose | Frei Haus | ab € 11,13* | € 13,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Dose | € 4,90* | ab € 11,15* | € 13,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Dose | Frei Haus | ab € 11,77* | € 14,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | pro Dose | € 6,99* | ab € 12,67* | € 15,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 300 Gramm (ab € 0,04224* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Dosen | Mindestbestellmenge: 12 Dosen ( entspricht € 187,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|