Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex Füll Mix 82,5g (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4015000410526
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000410526
EAN/GTIN:
     4015000410526
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
4015000410526 Pattex® Füll Mix Spezialkleber
- Leistungsstarker, vielseitig einsetzbarer 2-Komponenten-Polyurethankleber für höhe Belastungsansprüche
- Nicht geeignet für PE, PP, Silikon, PTFE (z.B. Teflon®), Gummi, Glas
- Bearbeitbar wie Holz (mit Werkzeugen zur Holzbearbeitung)
- Spachtel- und modellierbar
- Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus
- Überstreichbar, lasierbar mit handelsüblichen Lacken
- Bohrbar (z. B. bei Einarbeitung von Zapfen oder Schrauben)
- Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Treibstoffgemische, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie Lösungsmittel
- Eignet sich zum Füllen und Kleben
- Füllt als Spachtel Risse und kann als Materialersatz für Holz eingesetzt werden
- Klebt Holz, Metalle, Kunststoff, Keramik u.v.m. – miteinander und untereinander
- Bearbeitbar nach ca. 5 Stunden
- Staubtrocken nach ca. 2,5 Stundenn
- Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +80°C
Harz

Härter
Gefahrenhinweise:
Achtung
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen,H335: Kann die Atemwege reizen
Weitere Informationen:
Gebinde:
Tube
Werksnummer:
PFK13
Inhalt:
82,5 g
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen | H335: Kann die Atemwege reizen
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, 4015000410526, Pattex®, Pattex-Spezialkleber, Pattex® Füll Mix Spezialkleber, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Pattex Füll Mix 82, 5g (F), Leistungsstarker, vielseitig einsetzbarer 2-Komponenten-Polyurethankleber für höhe Belastungsansprüche, Nicht geeignet für PE, PP, Silikon, PTFE (z.B. Teflon®), Gummi, Glas, Bearbeitbar wie Holz (mit Werkzeugen zur Holzbearbeitung), Spachtel- und modellierbar, Spaltfüllend, gleicht Materialunebenheiten aus, Überstreichbar, lasierbar mit handelsüblichen Lacken, Bohrbar (z. B. bei Einarbeitung von Zapfen oder Schrauben), Hohe Beständigkeit gegen Wasser, Benzin, Treibstoffgemische, Öle, Fette, verdünnte Säuren und Laugen sowie Lösungsmittel, Eignet sich zum Füllen und Kleben, Füllt als Spachtel Risse und kann als Materialersatz für Holz e
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 9,38*
€ 12,59*
5 Tage
6
6
€ 4,30*
ab € 9,52*
€ 12,64*
Lager 6QTZH
6
6
€ 6,99*
ab € 10,48*
€ 13,58*
7 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 11,18*
€ 14,38*
5 Tage
105
6
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 15,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 81,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.