Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pattex 100% Kleber Flasche, 50g Henkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4015000420389
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     4015000420389
EAN/GTIN:
     4015000420389
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
4015000420389 Pattex® 100 % Alleskleber
- Wasser und lösemittelfreier Alleskleber
- Hohe Klebkraft auch unter extremen Bedingungen
- Extrem elastisch und stoßfest
- Klebt und beschichtet viele saugende und nichtsaugende Untergründe
- Herstellung von glasklar beschichteten Dekorationsobjekten
- Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), ABS und Polytetrafluorethylen(PTFE)
- Innen und außen geeignet
- Zum Heimwerken, Reparieren und Basteln
- Verbrauch: 230 g/m² für einseitigen Klebstoffauftrag (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
- Offene Zeit: ca. 10 bis 15 Minuten
- Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C (kurzzeitig)
Signalwort: Achtung
Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Herstellername:
Henkel AG & Co. KGaA Abt. Kons
Inhalt:
0,05 kg
Farbe:
transparent
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweise:
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | EUH208: Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Hochtemperaturkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pritt alleskleber 50g, gewebekleber, loctite stoffkleber, 4015000420389, Pattex®, Pattex®-Klebstoff, Kleber, Pattex® 100 % Alleskleber, 28576186, 1649757, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Pattex 100% Kleber Flasche, 50g Henkel, Wasser und lösemittelfreier Alleskleber, Hohe Klebkraft auch unter extremen Bedingungen, Extrem elastisch und stoßfest, Klebt und beschichtet viele saugende und nichtsaugende Untergründe, Herstellung von glasklar beschichteten Dekorationsobjekten, Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), ABS und Polytetrafluorethylen(PTFE), Innen und außen geeignet, Zum Heimwerken, Reparieren und Basteln, Verbrauch: 230 g/m² für einseitigen Klebstoffauftrag (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes), Offene Zeit: ca. 10 bis 15 Minuten, Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +80 °C (kurzzeitig), Signalwort: Achtung, Gefahrenhinw
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,54*
€ 4,64*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,86*
€ 5,00*
2 Tage
6
6
€ 6,90*
ab € 3,86*
€ 5,03*
1 Tag
97
6
€ 5,45*
ab € 3,90*
€ 5,06*
Lager 6QTZH
6
6
€ 6,99*
ab € 4,38*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 34,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.