Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Innentürbeschläge
>
Türdrücker
>
Artikel
FH-Drücker,VK9,Adapter 09 1016,m.Ros.,oval,F69
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-4015354973937
Hersteller:
FSB Franz Schneider Brakel
Herst.-Nr.:
4015354973937
EAN/GTIN:
4015354973937
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
4015354973937 FS-Profiltür-Drückerlochteil 09 1016 ASL®
- Für Feuer- und Rauchschutzprofiltüren
- ASL®, Adaptertechnik
- Edelstahl-Türgriff, auf ovaler Rosette, 70 x 32,5 mm
- VK-Nuss 9 mm
- Nicht sichtbare Befestigung
- Mit Hochhaltemechanismus
- Zugelassen für Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179
- ASL® Adaptertechnik- Aufnahme 13 mm für Adapter
... >
Türbeschläge
>
Feuerschutz-Garnituren / Zubehör
>
FSB
Weitere Suchbegriffe:
Türdrücker
,
Türgriff
,
Türklinke
,
Zimmertuer-Drueckerlochteil
,
fsb drückerlochteil 9mm edelstahl
,
drückerlochteil
,
drückerlochteil v2a
,
4015354973937
,
FSB
,
FH-Tür
,
Griff
,
FS-Profiltür-Drückerlochteil 09 1016 ASL®
,
28566340
,
1647791
,
28566292
,
Feuerschutz-Garnituren und Zubehör
,
28566203
,
Türbeschläge
,
28564462
,
Baubeschläge
,
1 FH-Drücker
,
VK9
,
Adapter 09 1016
,
m.Ros
,
oval
,
F69
,
Für Feuer- und Rauchschutzprofiltüren
,
ASL®
,
Adaptertechnik
,
Edelstahl-Türgriff
,
auf ovaler Rosette
,
70 x 32
,
5 mm
,
VK-Nuss 9 mm
,
Nicht sichtbare Befestigung
,
Mit Hochhaltemechanismus
,
Zugelassen für Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179
,
ASL® Adaptertechnik- Aufnahme 13 mm für Adapter
,
Profiltürbeschlag
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
6
€ 5,90*
ab € 53,27*
€ 68,61*
Lager 4682
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 55,31*
€ 71,29*
Lager 6C8MS
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 51,68*
€ 72,43*
Lager 214
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 79,84*
€ 104,07*
Lager 6QTZH
14 Tage
6
€ 6,99*
ab € 84,63*
€ 107,91*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen