| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015933006575 Herst.-Nr.: 4015933006575 EAN/GTIN: 4015933006575 |
| |
|
| | |
| 4015933006575 GEKA® Schlauchstück SD, MS - Serienmäßig mit GEKA®-Formdichtringen SH Form 220 NBR - In allen Druck- und Saugbereichen, im drucklosen Zustand absolut dicht - Material: Messing - Betriebsdruck: max. 25 bar - Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +90 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, schnellkupplung messing, schnellkupplung, 4015933006575, GEKA®, GEKA®-plus-SD, Schlauchanschluss, GEKA® Schlauchstück SD, MS, 28590792, 1652256, 28590787, Druckluft-/Wasserschauch-Kupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 GEKA-Schlauchstück SD, 1.1/4", 32mm, SB, Serienmäßig mit GEKA®-Formdichtringen SH Form 220 NBR, In allen Druck- und Saugbereichen, im drucklosen Zustand absolut dicht, Material: Messing, Betriebsdruck: max. 25 bar, Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +90 °C, Schlauchstück, GEKA®-plus-SD-Schlauchstück |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,13* | € 15,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,16* | € 15,45* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,72* | € 15,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 11,69* | € 16,18* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 12,60* | € 17,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|