Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreis-Regner V7020,5m IG G 1" MSHD/ZD: 6,3/4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4015933011791
Herst.-Nr.:
     4015933011791
EAN/GTIN:
     4015933011791
Suchbegriffe:
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Kreisregner
Rundsprenger
4015933011791 Kreis-Regner "V70" IG 1"
- Kreis-Regner „V 70 ermöglicht durch eine Strahl-Störstiftschraube die Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße
- Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar
- Aus Messing, Federn und Strahl-Störstiftarmschraube sind aus Chromstahl
- Anwendung: die Voraussetzung für reibungsloses Funktionieren ist ein ein Mindestdruck von 6 bar bei einem 1"-Schlauch
- Einsatz: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten z. B. im Feldgemüsebau, Obstbau, Frostschutz, Sport- und Freizeitanlagen u. v. m.
Technische Daten:
- Anschluss-Innengewinde: G1" / 30,93 mm
- Wasserdurchsatz bei 3 bar: 69,5 l/min
- Wasserdurchsatz bei 4 bar: 80,3 l/min
- Wurfweite bei 4 bar: ca.20,5 m (Standard-Düsenbestückung)
- HD-Hauptdüse Düsenbohrung: Ø 6,3 mm
- ZD-Zusatzdüse Düsenbohrung: Ø 4,8 mm
- Empfohlener Druckbereich: 3 bis 8 bar
Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, karasto hochregner, hochregner, 4015933011791, Kreis-Regner, Sektorregner, Kreis-Regner "V70" IG 1", 28590042, 28590037, Beschaffungsartikel Karasto, 28588324, Garten Beschaffungsartikel, 28584211, Haus und Garten, 1 Kreis-Regner V7020, 5m IG G 1" MSHD/ZD: 6, 3/4, 8mmB eschaffungsartikelSTRECKE, Kreis-Regner „V 70 ermöglicht durch eine Strahl-Störstiftschraube die Regulierung der Wurfweite und Tropfengröße, Sektorenbegrenzung von 20° bis 360° stufenlos einstellbar, Aus Messing, Federn und Strahl-Störstiftarmschraube sind aus Chromstahl, Anwendung: die Voraussetzung für reibungsloses Funktionieren ist ein ein Mindestdruck von 6 bar bei einem 1"-Schlauch, Einsatz: für mittlere bis höhere Beregnungsdichten z. B. im Feldgemüsebau, Obstbau, Frostschutz, Sport- und Freizeitanlagen u. v. m, Technische Daten:, Anschluss-Innengewinde: G1" / 30, 93 mm, Wasserdurchsatz bei 3 bar: 69, 5 l/min<
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 86,59*
€ 110,62*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,19*
€ 117,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 122,66*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,62*
€ 131,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,65*
€ 124,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.