Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA-Schlauchstück MS, 1/2", 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4015933024012
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     4015933024012
EAN/GTIN:
     4015933024012
Suchbegriffe:
Geka-Kupplung
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
4015933024012 GEKA®-Schlauchstück MS
- Klauenabstand einheitlich 40 mm
- Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich
- Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C)
- Material: aus Messing
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtülle, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, 4015933024012, GEKA®, GEKA® Schlauchstück MS, 28590792, 1652256, 28590787, Druckluft-/Wasserschauch-Kupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 GEKA-Schlauchstück MS, 1/2", 13mm, GEKA®-Schlauchstück MS, Klauenabstand einheitlich 40 mm, Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich, Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C), Material: aus Messing, Betriebsdruck: max. 10 bar, Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
322
10
€ 5,99*
ab € 1,69*
€ 2,24*
1 Tag
240
10
€ 5,45*
ab € 1,70*
€ 2,25*
4 Tage
430
10
€ 8,90*
ab € 1,72*
€ 2,28*
1 Tag
301
10
€ 5,59*
ab € 1,72*
€ 2,28*
Lager 6QTZH
20
10
€ 6,99*
ab € 2,18*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,69*
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0104
ab € 2,13*
Ähnlich
Bevo
0420012
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.