| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015933024159 Herst.-Nr.: 4015933024159 EAN/GTIN: 4015933024159 |
| |
|
| | |
| 4015933024159 GEKA® Gewindestück MS, IG - Innengewinde - Klauenabstand: einheitlich 40 mm - Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich - Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C) - Material: Messing - Betriebsdruck: max. 10 bar - Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4015933024159, GEKA®, GEKA® Gewindestück MS, IG, 28590792, 1652256, 28590787, Druckluft-/Wasserschauch-Kupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 GEKA Gewindestück MS, IG G3/4", Innengewinde, Klauenabstand: einheitlich 40 mm, Kombinationen untereinander und mit allen GEKA® plus Modellen möglich, Serienmäßig mit GEKA® Hochleistungs-Formdichtring Form 200 NBR (80200C), Material: Messing, Betriebsdruck: max. 10 bar, Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,74* | € 2,28* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,45* | ab € 1,75* | € 2,29* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 8,90* | ab € 1,77* | € 2,32* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,73* | € 2,51* | | | | Lager 6QTZH | | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,24* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|