| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4015933095999 Herst.-Nr.: 4015933095999 EAN/GTIN: 4015933095999 |
| |
|
| | |
| 4015933095999 3-Arm-Kreisregner - Robuster, aus Metall gefertigter, dreiarmiger Kreisregner - Besonders langlebig durch korrosionsfeste verzinkte Teile - Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit - Idealer Halt auf Wiese, Feld etc., maximale Auflagefläche durch runden Standfuß - Besonders langlebig durch vernickelten Messingstecker - Kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen Beregnungsfläche Ø bei 2 bar: 10 m Beregnungsfläche Ø bei 4 bar: 12 m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwinghebelregner, Turbinenregner, Vollkreisregner, hochregner, 4015933095999, GEKA, Gartenbewässerung, 3-Arm-Kreisregner, 28584657, 0, 28584656, Regner, 28584353, Bewässerung, 28584211, Haus und Garten, 1 3-Arm-Kreisregner m. Steck-Anschluss Metall, Robuster, aus Metall gefertigter, dreiarmiger Kreisregner, Besonders langlebig durch korrosionsfeste verzinkte Teile, Reihenschaltung mehrerer Kreisregner durch zusätzliche Anschlussmöglichkeit, Idealer Halt auf Wiese, Feld etc, maximale Auflagefläche durch runden Standfuß, Besonders langlebig durch vernickelten Messingstecker, Kompatibel mit allen marktüblichen Stecksystemen, Beregnungsfläche Ø bei 2 bar: 10 m, Beregnungsfläche Ø bei 4 bar: 12 m, Gartenpflege, Schlauch-Stecksytem |
| | |
| |