Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Schlauchstück XK, MS, 1", 25mm, VP550, SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4015933102260
Hersteller:
     GEKA
Herst.-Nr.:
     4015933102260
EAN/GTIN:
     4015933102260
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
4015933102260 GEKA® plus Schlauchstücke XK, DVGW
- Klauenweite einheitlich 40 mm
- Mit schraubbarer Schlauchfassung (DBGM 20 2001012 402.5)
- Keine Totraumbildung, erhöht Sicherheit und Hygiene
- Lös- und wiederverwendbar
- Montage mit Gabelschlüssel
- Untereinander kombinierbar, kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen
- Mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR Form 300D
- Trinkwasser-, Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche, öffentliche Veranstaltungen
- Für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2
- Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270
- Material: Messing CW617N/CW614N, DIN 17660 und 50930/6
- Betriebsdruck: max. 40 bar
- Vakuum: bis 10 m Wassersäule
- Temperaturbeständigkeit: ca. –5 °C bis +100 °C
Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschlauch, schnellkupplung messing, schnellkupplung, 4015933102260, GEKA®, Schlauchstück, GEKA®-plus-XK, GEKA® plus Schlauchstücke XK, DVGW, 28590792, 1652256, 28590787, Druckluft-/Wasserschauch-Kupplung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 GEKA plus-Schlauchstück XK, MS, 1", 25mm, VP550, SB, Klauenweite einheitlich 40 mm, Mit schraubbarer Schlauchfassung (DBGM 20 2001012 402.5), Keine Totraumbildung, erhöht Sicherheit und Hygiene, Lös- und wiederverwendbar, Montage mit Gabelschlüssel, Untereinander kombinierbar, kompatibel mit allen anderen GEKA® Modellen, Mit Hochleistungs-Formdichtringen NBR Form 300D, Trinkwasser-, Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche, öffentliche Veranstaltungen, Für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2, Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270, Material: Messing CW617N/CW614N, DIN 17660 und 50930/6, Betriebsdruck: max. 40 bar, Vakuum: bis 10 m
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
45
5
€ 5,99*
ab € 10,05*
€ 13,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,35*
€ 14,14*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,79*
€ 14,74*
1
€ 5,90*
ab € 10,09*
€ 14,77*
Lager 6QTZH
19
1
€ 6,99*
ab € 12,85*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.