| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016673005903 Herst.-Nr.: 4016673005903 EAN/GTIN: 4016673005903 |
| | |
|
| | |
| 4016673005903 MD-Schraubensicherung 641.270 - Hochfest - mittelviskos - Vibrationsbeständig - Sauber und einfach aufzutragen - Für alle Gewindearten und -formen geeignet - Ein 1-Komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss aushärtet - Klebt, dichtet und sichert einfach und dauerhaft - Ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben - Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H319: Verursacht schwere Augenreizung,H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung,H315: Verursacht Hautreizungen,H335: Kann die Atemwege reizen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,05 kg | Gebinde: | Flasche | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweise: | H315: Verursacht Hautreizungen | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319: Verursacht schwere Augenreizung | H335: Kann die Atemwege reizen | H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung 50 g hochfest marston, dichtungskleber, fügeklebstoff hochfest, 4016673005903, Marston Domsel, Marston-Domsel-Dichtmittel, MD-Schraubensicherung 641.270, 28576142, 1649755, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MD-Schraubensicherung 641.270/1 Flasche 50g, Hochfest - mittelviskos, Vibrationsbeständig, Sauber und einfach aufzutragen, Für alle Gewindearten und -formen geeignet, Ein 1-Komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss aushärtet, Klebt, dichtet und sichert einfach und dauerhaft, Ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben, Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen, Signalwort: Achtung, Gefahrenhinweise:, H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen, H319: Verursacht schwere Augenreizung, H413: Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristig |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,61* | € 10,88* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,55* | € 11,18* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 8,68* | € 11,68* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,07* | € 12,25* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 9,89* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|