Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD-Poly 10:1 Doppelspritze 150g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4016673013557
Hersteller:
     Marston-Domsel
Herst.-Nr.:
     4016673013557
EAN/GTIN:
     4016673013557
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Mischer für 2k-Klebstoffe
konstruktionskleber marston
4016673013557 MD-Poly
- Struktureller, 2-Komponentiger Spezial-Klebstoff
- Konstruktionsklebstoff Polyolefine
- Sehr gute Haftung auf schwierig zu klebenden Oberflächen wie PP, PE, PTFE, POM oder EPDM
- Ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Medienbeständigkeit auf
- Lösungsmittelfrei
- Zum Kleben von Polyolefinen und niederenergetischen Kunststoffen wie PP und PE (eine Vorbehandlung mit Primer ist nicht notwendig)
- Zum Kleben, Abdichten und Vergießen von PP, PE, EPDM, POM und vielen Kunststoffen
- Topfzeit: ca. 5 Minuten bei +25°C
- Handfest: nach ca. 2 Stunden
- Endaushärtung: nach ca. 24 Stunden
- Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C
Aktivator
Gefahrenhinweise:
Gefahr
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden,H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen,H335: Kann die Atemwege reizen,H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Methylmethacrylat
Gefahrenhinweise:
Gefahr
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar,H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden,H335: Kann die Atemwege reizen,H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,15 kg
Gebinde:
Doppelkammerspritze
Markenname:
Marston-Domsel
Herstellername:
Marston Domsel GmbH
Herstellerartikelnummer:
MPE.S150
GHS:
GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS08
Gefahrenhinweise:
H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H335: Kann die Atemwege reizen | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung | H360D: Kann das Kind im Mutterleib schädigen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: konstruktionskleber, 4016673013557, Marston Domsel, MD-Poly, 28576142, 1649755, 28576032, Klebstoffe, 28576024, Klebstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 MD-Poly 10:1 Doppelspritze 150g, Struktureller, 2-Komponentiger Spezial-Klebstoff, Konstruktionsklebstoff Polyolefine, Sehr gute Haftung auf schwierig zu klebenden Oberflächen wie PP, PE, PTFE, POM oder EPDM, Ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Medienbeständigkeit auf, Lösungsmittelfrei, Zum Kleben von Polyolefinen und niederenergetischen Kunststoffen wie PP und PE (eine Vorbehandlung mit Primer ist nicht notwendig), Zum Kleben, Abdichten und Vergießen von PP, EPDM, POM und vielen Kunststoffen, Topfzeit: ca. 5 Minuten bei +25°C, Handfest: nach ca. 2 Stunden, Endaushärtung: nach ca. 24 Stunden, Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C, Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +80°C, Aktivator, Gefahrenhinw
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,53*
€ 44,63*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,17*
€ 46,22*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,31*
€ 47,87*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 42,74*
€ 54,70*
12 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 10,80*
ab € 179,87*
€ 208,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 287,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.