Marston-Domsel MD POLY 10:1 im DO IT YOURSELF SET
Konstruktionsklebstoff Polyolefine
Set bestehend aus COAX Kartusche, Kolben und 2 Mischdüsen.
Die Kartusche kann mit jeder handelsüblichen Silikonpresse verarbeitet werden.
Produktbeschreibung
MD POLY ist ein struktureller, zweikomponentiger, lösungsmittelfreier Spezial-Klebstoff. Er besitzt eine sehr gute Haftung auf schwierig zu klebenden Oberflächen wie PP, PE, PTFE, POM oder EPDM und weist eine ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Medienbeständigkeit auf. MD POLY ist speziell entwickelt zum Kleben von Polyolefinen und niederenergetischen Kunststoffen wie PP und PE. Eine Vorbehandlung mit Primer ist nicht notwendig.
- Spezialklebstoff für PP, PE, Teflon und Silikon
- Einfache Handhabung
- Ausgezeichnete Feuchtigkeits- und Medienbeständigkeit
- Zum Kleben, Abdichten und Vergießen von PP, PE, EPDM, POM und vielen Kunststoffen.
- Das Produkt wird im Verhältnis 10:1 Harz-Härter gemischt.
- Topfzeit ca. 5 Minuten bei +25°C
- Handfestigkeit ca. 2 Stunden
- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +80°C
- Endaushärtung nach ca. 24 Stunden
- Verarbeitungstemperatur von +10°C bis +30°C
KOMPONENTE A
Signalwort ACHTUNG
Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H315 Verursacht Hautreizungen.H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser / Seife waschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Inhalt / Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunalen Sammelstelle zuführen.
P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.
KOMPONENTE B
Signalwort GEFAHR
Gefahrenhinweise
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.