| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4016943016394 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4016943016394 EAN/GTIN: 4016943016394 |
| |
|
| | |
| 4016943016394 Funktionssocke »F5« Ausführung: - Piqué-Komfortbündchen - Perfekter Sitz - Nicht einengend, verrutscht nicht - Stützfunktion - Lange Hochferse sorgt für angenehme Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand - Verstärkte Frotteesohle mit hautsympathischer Baumwolle beugt allergischen Reaktionen vor - Überzehenfrottee schützt vor Blasen und Druckstellen - Druckmindernde Plüschzonen im Schien- und Wadenbeinbereich - Besonders für hohe Stiefel geeignet Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstrümpfe, Berufssocken, Berufsstrümpfe, Feuchtigkeitsregulierende Socken, Funktionssocken, Fussballsocken, Handballsocken, Klimasocken, Laufsocken, Skisocken, Sportsocken, Treckingsocken, Trekkingsocken, Wandersocken, Norwegersocken, Thermosocken, Wintersocken, Wollsocken, Wollstrümpfe, trekkingsocken silber, trekkingsocken, 4016943016394, Neutrale Produktlinie, Socken, Funktionssocke »F5«, 28563285, 1647257, 28563262, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Funktionssocke F5, Gr.39-41, schw./grau, Ausführung:, Piqué-Komfortbündchen, Perfekter Sitz, Nicht einengend, verrutscht nicht, Stützfunktion, Lange Hochferse sorgt für angenehme Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand, Verstärkte Frotteesohle mit hautsympathischer Baumwolle beugt allergischen Reaktionen vor, Überzehenfrottee schützt vor Blasen und, Druckstellen, Druckmindernde Plüschzonen im Schien-, und Wadenbeinbereich, Besonders für hohe Stiefel geeignet, Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid, Socke, Freizeitsocke |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,96* | € 5,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,04* | € 6,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,21* | € 6,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,70* | € 6,42* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 4,78* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|