| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4019787616508 Herst.-Nr.: 4019787616508 EAN/GTIN: 4019787616508 |
| |
|
| | |
| 4019787616508 HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, Teilgewinde HD - Edelstahl A2 - Senkkopf mit Frästaschen und HD-Antrieb - Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge - Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen - ETA-19/0553 (ab Ø 3,5 mm) - Blank gleitbeschichtet - GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3,5 mm) Lieferung: In Handelsverpackung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben a2, spanplattenschrauben, 4019787616508, HECO, Befestigungstechnik, Universalschrauben, HECO-TOPIX-plus® SeKo, HD, Edelstahl, TG Handelsverpackung, 28571228, 1648761, 28571225, 28571224, Schrauben, 28569394, 1 HTP SeKo HD 3, 5x 45 A2 Fräsr TG KP, HECO-TOPIX®-plus, Senkkopf, Teilgewinde HD, Edelstahl A2, Senkkopf mit Frästaschen und HD-Antrieb, Angepasste Gewindesteigung für jede Schraubenlänge, Universalschraube – ideal geeignet für den Einsatz in allen natürlichen und industriellen Holzwerkstoffen, ETA-19/0553 (ab Ø 3, 5 mm), Blank gleitbeschichtet, GripFit: HECO-Drive erlaubt einhändiges Arbeiten. Hält auch Edelstahlschrauben sicher auf dem Bit (ab Ø 3, Lieferung: In Handelsverpackung, Universalschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,13* | € 26,93* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 20,38* | € 27,19* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,83* | € 32,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1019* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|