| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4021885066833 Herst.-Nr.: 4021885066833 EAN/GTIN: 4021885066833 |
| |
|
| | |
| 4021885066833 Lenkrolle - Geeignet für harte Böden - Material Gabel: Stahlblechgehäuse, verzinkt - Material Rad aus thermoplastischem Gummi - Farbe Rad: grau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelrollen, Schrankrolle, lenkrollen 50 mm, möbelrolle, lenkrollen gummiräder, 4021885066833, BS Rollen, Plattenlenkrollen, Möbelbeschläge, Lenkrolle für harte Böden F26, 28596538, 1653222, 28596537, 28596505, Rollen, 28595669, 1 Lenkrolle 50mm 42x42mm Platte, GL, Gummirad F26.050, Geeignet für harte Böden, Material Gabel: Stahlblechgehäuse, verzinkt, Material Rad aus thermoplastischem Gummi, Farbe Rad: grau, und |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,77* | € 3,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,25* | € 3,51* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,68* | € 3,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,58* | € 3,96* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,93* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|