Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AMARILLO, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025888163858
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     4025888163858
EAN/GTIN:
     4025888163858
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4025888163858 Handschuh »AMARILLO«
Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Eigenschaften:
- Profi-Qualität
- Robust und flexibel
- Fett- und ölbeständig
Ausführung:
- 2-fach getaucht
- Handrücken vollbeschichtet
- Strickbund
Anwendungsbereich: Umgang mit rutschigem/fettigem Material
Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung
Farbe: gelb
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh nitril gr. 10, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 10, 4025888163858, stronghand®, Schutzhandschuh, PU-Handschuh, Handschuh »AMARILLO«, 28564065, 1647356, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh AMARILLO, Gr. 10, Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, Eigenschaften:, Profi-Qualität, Robust und flexibel, Fett- und ölbeständig, Ausführung:, 2-fach getaucht, Handrücken vollbeschichtet, Strickbund, Anwendungsbereich: Umgang mit rutschigem/fettigem Material, Material: Träger aus 100 % Baumwolle, Nitrilbeschichtung, Farbe: gelb, Feinstrickhandschuh, Handschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,98*
6 Tage
456
12
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,44*
1 Tag
456
12
€ 6,90*
ab € 1,05*
€ 1,53*
Lager 6QTZH
516
12
€ 6,99*
ab € 1,15*
€ 1,66*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 1,44*
€ 2,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,66*
€ 1,98
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,15*
€ 1,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 19,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.