Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnparka Wallace, 4in1, Gr. 3XL, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025888165906
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4025888165906
EAN/GTIN:
     4025888165906
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
4025888165906 Warnschutzparkas »JEKYLL« und »WALLACE«
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 3, Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, (Außenjacke separat Klasse 3/3, Innenjacke/Weste separat Klasse 3/1), EN ISO 13688
Eigenschaften:
- Winddicht
- Wasserdicht (10.000 mm Wassersäule)
- Öl- und schmutzabweisend
- Hoch abrieb- und reißfest
- Hoch atmungsaktiv (5.000 g/m²/24 h)
- 4-in-1-Parka, Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
- Nähte geschweißt
- Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, aufknöpfbare Regenrinne im Saum
- Verdeckter 2-Wege YKK®-Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen/Klettverschlüssen
- Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke
- Außenjacke: 2 Brust-/2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche mit Klett-/Reißverschluss, 1 Handy-/Funkgerätetasche
- Innenjacke/Weste: 2 Hüft-/2 Innen-/2 Brusttaschen, 1 Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
- Oxford-Gewebe
Material:
- Oberstoff: 100 % Polyester
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterjacke orange 3xl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke orange, 4025888165906, elysee®, Signalparka, Parka, Warnschutzparkas »JEKYLL« und »WALLACE«, 28561758, 1647057, 28561706, Warnschutzkleidung, 28561265, Arbeitskleidung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Warnparka Wallace, 4in1, Gr. 3XL, orange, Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 3, Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, (Außenjacke separat Klasse 3/3, Innenjacke/Weste separat Klasse 3/1), EN ISO 13688, Eigenschaften:, Winddicht, Wasserdicht (10.000 mm Wassersäule), Öl- und schmutzabweisend, Hoch abrieb- und reißfest, Hoch atmungsaktiv (5.000 g/m²/24 h), 4-in-1-Parka, Innenjacke kann auch als Weste getragen werden, Nähte geschweißt, Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, aufknöpfbare Regenrinne im Saum, Verdeckter 2-Wege YKK®-Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen/Klettverschlüssen, Einfache Emblemanbringung dur
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,01*
€ 112,53*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 128,65*
€ 152,87*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 132,03*
€ 157,19*
Frei Haus
ab € 120,03*
€ 157,86*
Lager 6QTZH
6
€ 6,99*
ab € 151,34*
€ 178,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,54*
€ 207,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,66*
€ 198,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.