Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel 35332 Rönne PU,S5,gelb,Gr.38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4025888251340
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     4025888251340
EAN/GTIN:
     4025888251340
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
4025888251340 Stiefel »Rönne«, S5 CI SRC
Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 CI SRC
Ausführung:
- Moderne, ergonomische Schaftform
- Hoher Tragekomfort
- Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen
- Besonders kälteisolierend durch geschäumtes Polyurethan
- Ausziehhilfe im Fersenbereich
- Antistatisch
- Schafthöhe ca. 36,5 cm
- Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut
Einlegesohle: antistatische, antibakterielle und waschbare Memory Foam Einlegesohle
Sohle: Polyurethan, rutschhemmend
Material: Polyurethan
Sicherheit: Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
Gewicht: 900 g/Stück (Größe 42)
Farbe: gelb
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, baustiefel s 5 gelb, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gelb, 4025888251340, Neutrale Produktlinie, Sicherheitsschuh, Stiefel, Stiefel »Rönne«, S5 CI SRC, 28563307, 1647259, 28563289, Watstiefel/Wathosen, 28562679, Fußschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Stiefel 35332 Rönne PU, S5, gelb, Gr.38, Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 CI SRC, Ausführung:, Moderne, ergonomische Schaftform, Hoher Tragekomfort, Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen, Besonders kälteisolierend durch geschäumtes Polyurethan, Ausziehhilfe im Fersenbereich, Antistatisch, Schafthöhe ca. 36, 5 cm, Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut, Einlegesohle: antistatische, antibakterielle und waschbare Memory Foam Einlegesohle, Sohle: Polyurethan, rutschhemmend, Material: Polyurethan, Sicherheit: Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle, Gewicht: 900 g/Stück (Größe 42)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,55*
€ 45,81*
3 Tage
2
€ 4,79*
ab € 43,64*
€ 57,23*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 43,59*
€ 57,27*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 44,87*
€ 58,60*
Lager 6QTZH
2
€ 6,99*
ab € 47,41*
€ 61,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,82*
€ 73,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,57*
€ 72,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,49*
€ 68,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,10*
€ 64,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,24*
€ 62,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,41*
€ 56,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.