Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektr. Supranox 316L2,5X300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4028659278577
Hersteller:
     Oerlikon
Herst.-Nr.:
     4028659278577
EAN/GTIN:
     4028659278577
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweisselektrode 2.5x300
schweißelektroden
4028659278577 Stabelektrode SUPRANOX 316 L
- Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle-/Stahlgusssorten
- Hervorragende Schönschweißeigenschaften
- Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte
- Vorwiegend selbstlösende Schlacke
- Gutes Zünden und Wiederzünden
- Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C
Normbezeichnungen:
- EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12
- AWS A5.4: E 316L-17
- Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü)
- Werkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Gefahrenhinweise:
,H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition,H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen
EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Hinweis: Nur für industrielle oder gewerbliche Verwendung
Weitere Informationen:
Abmessung:
2,5 x 300 mm
Inhalt je Schachtel:
190 Stück
Gewicht je Schachtel:
3,5 kg
Herstellerartikelnummer:
W000375873
Herstellername:
Oerlikon Schweisstechnik GmbH
Markenname:
Oerlikon
GHS:
GHS08
Gefahrenhinweise:
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen | H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition | EUH210: auf Anfrage erhältlich.
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden supranox, 4028659278577, OERLIKON, Elektrode, Schweißzusatzwerkstoff, Stabelektrode SUPRANOX 316 L, 28602024, 1654058, 28601992, Schweißzusatzwerkstoffe, 28601919, Schweißtechnik, 28601609, Schweiß- und Löttechnik, 1 Stabelektr. Supranox 316L2, 5X300 mm, Rutilbasisch-umhüllte Stabelektrode für artähnliche austenitische Cr-Ni-Mo-Stähle-/Stahlgusssorten, Hervorragende Schönschweißeigenschaften, Feintröpfiger, fast spritzerfreier Werkstoffübergang, feinschuppige Hohlkehlnähte, Vorwiegend selbstlösende Schlacke, Gutes Zünden und Wiederzünden, Unter nasskorrosiven Bedingungen für Betriebstemperaturen bis 400 °C, Normbezeichnungen:, EN ISO 3581-A: E 19 12 3 L R 12, AWS A5.4: E 316L-17, Schweißpositionen: PA, PB, PC, PD, PE, PF (alte DIN 1912 w, h, s, q, ü), Werkstoffe: 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4408, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4571, 1.4580, 1.4581, 1.4583, Gefah
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11970
665
pro Kilogramm
€ 8,90*
ab € 0,44243*
€ 0,54243*
2 Tage
11970
190
pro Kilogramm
€ 7,99*
ab € 0,81258*
€ 1,00258*
7 Tage
nicht lagernd
190
pro Kilogramm
€ 5,50*
ab € 0,90*
€ 1,14*
18 Tage
nicht lagernd
190
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 0,9808*
€ 1,2008*
Lager 6QTZH
570
190
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 190 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 350 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 190 Stück
Mindestbestellmenge: 190 Stück ( entspricht € 501,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.