Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementförderschlauch Silocord 76x11 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030477010406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030477010406
EAN/GTIN:
     4030477010406
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Betonförderschlauch
4030477010406 Zementförderschlauch Silocord®
- Für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien
- Seele: NR/SBR, glatt, elektrisch leitfähig <106 Ω
- Einlage: mit Kupferlitze
- Decke: SBR, stoffgemustert, antistatisch <109 Ω
- Abriebwert Innenseele: 90–110 mm³
- Durchgangswiderstand: antistatisch <109 Ω
- Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C
- Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: Zementförderschlauch, Zementsiloschlauch, litze, 4030477010406, neutrale Produktlinie, Zementförderschlauch Silocord®, 28591232, 1652342, 28591229, Förderschläuche, 28591228, Schlauchtechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Zementförderschlauch Silocord 76x11 mm STRECKE, Für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien, Seele: NR/SBR, glatt, elektrisch leitfähig <106 Ω, Einlage: mit Kupferlitze, Decke: SBR, stoffgemustert, antistatisch <109 Ω, Abriebwert Innenseele: 90–110 mm³, Durchgangswiderstand: antistatisch <109 Ω, Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +80 °C, Farbe: schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
40
€ 7,95*
ab € 0,8955*
€ 1,3055*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 29,47*
€ 39,17*
5 Tage
41600
40
Frei Haus
ab € 34,296*
€ 40,806*
6 Tage
1040
40
Frei Haus
ab € 35,26*
€ 42,67*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 36,28*
€ 42,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 42,85*
€ 50,99
pro Meter
ab 50 Meter
€ 39,79*
€ 47,35
pro Meter
ab 100 Meter
€ 38,92*
€ 46,31
pro Meter
ab 200 Meter
€ 37,93*
€ 45,14
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 36,28*
€ 43,17
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 1.714,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.