Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zementförderschlauch 76 x 11mm 8 bar Betriebsdruck,m. Kupferlitze


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-1156000077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477010406
Suchbegriffe:
Kupferlitze
Litze
Litzen
Betonförderschlauch

Zementförderschlauch

Zementförderschlauch für Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien
Weitere Informationen:
Temperaturbereich:
-30°C bis +80°C
ID:
76
AD:
98
Innenseele:
NR/SBR, schwarz, glatt
Einlagen:
mit Kupferlitze
Elektrischer Widerstand:
< 10 hoch 6 Ohm
Aussendecke:
SBR, schwarz, stoffgemustert
Betriebsdruck bar:
8
Weitere Suchbegriffe: Zementförderschlauch, Zementsiloschlauch, litze, Silocord® Zementförderschlauch Art. 3530076098 76 x 11 mm.Zementförderschlauch 76 x 11mm, Zementschlauch, 3530076098
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
40
€ 7,95*
ab € 0,8955*
€ 1,3055*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 29,47*
€ 39,17*
5 Tage
41600
40
Frei Haus
ab € 34,296*
€ 40,806*
6 Tage
1040
40
Frei Haus
ab € 35,26*
€ 42,67*
17 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 36,28*
€ 42,85*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,17*
€ 46,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,09*
€ 41,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 32,41*
€ 38,57
pro Meter
ab 100 Meter
€ 31,78*
€ 37,82
pro Meter
ab 200 Meter
€ 30,96*
€ 36,84
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 29,47*
€ 35,07
pro Meter
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.