Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4030875000115 Herst.-Nr.: 4030875000115 EAN/GTIN: 4030875000115 |
| |
|
| | |
| 4030875000115 Nebelöler, Baureihe Standard - Normalnebelöler in Durchgangsform - Nadelventil zur Öldosierung, mit hoher Tropfenkonstanz über lange Zeiträume - Ölnachfüllung auch unter Druck - Material Gehäuse: Zinkdruckguss - Material Behälter: Polycarbonat (PC) - Betriebsdruck: max. 16 bar - Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +50 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, nebelöler g3/8 ewo, druckluftöler, ewo druckluftöler, 4030875000115, EWO, Druckluftarmatur, Öler, Baureihe Standard, 28590762, 1652259, 28590759, Druckluft-/Wasser-Wartung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Druckluftnebelöler BR Standard, G3/8" DN6, BG 30, PC-Behälter, Normalnebelöler in Durchgangsform, Nadelventil zur Öldosierung, mit hoher Tropfenkonstanz über lange Zeiträume, Ölnachfüllung auch unter Druck, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Material Behälter: Polycarbonat (PC), Betriebsdruck: max. 16 bar, Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +50 °C, Druckluft-Nebelöler, Druckluft-Öler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,54* | € 40,65* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,88* | € 40,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,92* | € 42,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,46* | € 43,30* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 37,31* | € 47,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|