Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4030875000139 Herst.-Nr.: 4030875000139 EAN/GTIN: 4030875000139 |
| |
|
| | |
| 4030875000139 Nebelöler, Baureihe Standard - Normalnebelöler in Durchgangsform - Nadelventil zur Öldosierung, mit hoher Tropfenkonstanz über lange Zeiträume - Ölnachfüllung auch unter Druck - Material Gehäuse: Zinkdruckguss - Material Behälter: Polycarbonat (PC) - Betriebsdruck: max. 16 bar - Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +50 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, ewo druckluftöler, druckluftöler, druckluftöler 3/4", 4030875000139, EWO, Druckluftarmatur, Öler, Baureihe Standard, 28590762, 1652259, 28590759, Druckluft-/Wasser-Wartung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Druckluftnebelöler BR Standard, G3/4" DN20, BG 55, PC-Behälter, Normalnebelöler in Durchgangsform, Nadelventil zur Öldosierung, mit hoher Tropfenkonstanz über lange Zeiträume, Ölnachfüllung auch unter Druck, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Material Behälter: Polycarbonat (PC), Betriebsdruck: max. 16 bar, Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +50 °C, Druckluft-Nebelöler, Druckluft-Öler |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 77,12* | € 96,93* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,08* | € 97,00* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,27* | € 100,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 82,42* | € 100,36* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 93,60* | € 112,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|