Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterdruckregeler BR Standard, G1/2" DN15, BG 40, PC-Behälter, EWO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4030875000160
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     4030875000160
EAN/GTIN:
     4030875000160
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer
4030875000160 Filterdruckminderer, Baureihe Standard
- Filter und Druckregler, platzsparend in einem Gerät vereint
- Druckregler Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung)
- Druckregler vordruckunabhängig
- Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden
- Material Sinterfilter: Bronze
- Material Gehäuse: Zinkdruckguss
- Material Behälter: Polycarbonat (PC)
- Porenweite: 40 µm
- Nutzbarer Behälterinhalt: 25 cm³ (G 1/4 + G 3/8), 80 cm³ (G 1/8)
- Regelbereich: 0,5–10,0 bar
- Betriebsdruck: 16 bar
- Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +50 °C
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ewo druckminderer g1/2", druckminderer ewo, druckminderer, 4030875000160, EWO, Druckluftarmatur, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Baureihe Standard, 28590762, 1652259, 28590759, Druckluft-/Wasser-Wartung, 28590693, Armaturentechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Filterdruckregeler BR Standard, G1/2" DN15, BG 40, PC-Behälter, Filter und Druckregler, platzsparend in einem Gerät vereint, Druckregler Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung), Druckregler vordruckunabhängig, Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden, Material Sinterfilter: Bronze, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Material Behälter: Polycarbonat (PC), Porenweite: 40 µm, Nutzbarer Behälterinhalt: 25 cm³ (G 1/4 + G 3/8), 80 cm³ (G 1/8), Regelbereich: 0, 5–10, 0 bar, Betriebsdruck: 16 bar, Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +50 °C, Filterdruckregle
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 95,93*
€ 118,21*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 99,32*
€ 118,42*
3 Tage
11
€ 4,90*
ab € 103,33*
€ 122,57*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,67*
€ 123,23*
Lager 6QTZH
9
€ 6,99*
ab € 117,06*
€ 138,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.